WEIDMULLER - Conector SAIB-VSA-3P/24/7 - 1934880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tasa de voltaje - 230 V
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1934880000
Ref.Sonepar
568287
EAN
4032248592616
Número de polos:
3
Tasa de voltaje:
230 V
Material de la carcasa:
Plástico
Conector de válvula SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.


