WEIDMULLER - Conector SAIB-VSA-3P/24/9 - 1873120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAIB-VSA-3P/24/9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Níquel

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Grado de protección (IP), montado - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1873120000

Ref.Sonepar

636270

EAN

4032248495399

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Conectores hembra de configuración libre/Conectores macho de configuración libre SAIB-VSA-3P/24/9/LD. Conector hembra acodado. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.