WEIDMULLER - Conector SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB - 1873140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 10 A
Material de la carcasa - Plástico
Material de superficie de contacto - Níquel
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1873140000
Ref.Sonepar
606781
EAN
4032248492510
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Material de la carcasa:
Plástico
Material de superficie de contacto:
Níquel
Grado de contaminación (valor):
3
Grado de protección (IP), montado:
IP65


