WEIDMULLER - Conector SAIB-VSB-3P/250/9-OB - 1873170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 10 A
Material de la carcasa - Plástico
Material de superficie de contacto - Níquel
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1873170000
Ref.Sonepar
606782
EAN
4032248495405
Número de polos:
3
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Material de la carcasa:
Plástico
Material de superficie de contacto:
Níquel
Grado de contaminación (valor):
3
Grado de protección (IP), montado:
IP65


