WEIDMULLER - Conector SAIB-VSCD-4P/250/7-OB - 1873230000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAIB-VSCD-4P/250/7-OB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente asignada - 10 A

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material de superficie de contacto - Níquel

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1873230000

Ref.Sonepar

606783

EAN

4032248495450

Número de polos:

4

Corriente asignada:

10 A

Material de la carcasa:

Plástico

Material de superficie de contacto:

Níquel

Grado de contaminación (valor):

3

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Conectores hembra de configuración libre/Conectores macho de configuración libre SAIB-VSCD-4P/250/7-OB. Conector hembra acodado. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.