WEIDMULLER - Conector SAIBW-5/7-(KV)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1962630000
Ref.Sonepar
993689
EAN
4032248644766
Conectores hembra de configuración libre/Conectores macho de configuración libre SAIBW-5/7-(KV). , M12, Conector hembra acodado. En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre. Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8 de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes. La conexión brida-tornillo se utiliza en una gran variedad de aplicaciones. Gracias a este sistema el conductor (con terminal tubular opcional) se inserta en los elementos de conexión y se fija con un tornillo. Se trata del sistema clásico de conexión caracterizado por su economía y por permitir la conexión de varios conductores.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


