WEIDMULLER - Conector SAIBW-8//9S-M12 - 1934890000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos - 8
Número de contactos de potencia - 8
Número de contactos de control - 8
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1934890000
Ref.Sonepar
753948
EAN
4032248592623
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Numero de contactos de datos:
8
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67


