WEIDMULLER - Conector SAIE-7/8· S-5-0.2-PG11" - 1292470000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAIE-7/8· S-5-0.2-PG11"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Longitud de cable - 0.2 mm

  • Número de contactos de potencia - 5

  • Número de contactos de control - 5

  • Material de la carcasa - Zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1292470000

Ref.Sonepar

220399

EAN

4050118088526

Número de polos:

5

Longitud de cable:

0.2 mm

Número de contactos de potencia:

5

Número de contactos de control:

5

Material de la carcasa:

Zinc

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Aislamiento del núcleo:

Poliuretano (PUR)

Material de superficie de contacto:

Oro

Tasa de voltaje:

300 V

Entrada de intensidad nominal:

8 A

Rosca atornillable:

7/8 pulgada

Sección transversal del núcleo:

0.75 mm²

Grado de protección (IP), montado:

IP67

"Conector de instalación SAIE-7/8S-5-0.2-PG11, 7/8", PG11, número de polos: 5."

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER