WEIDMULLER - Conector SAIE-M12B-4-0,5U-FP-M16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Hembra (bus)
Método de montaje - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1861190000
Ref.Sonepar
419364
EAN
4032248419265
Número de polos:
4
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Hembra (bus)
Método de montaje:
Montaje frontal
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
250 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.34 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


