WEIDMULLER - Conector SAIE-M12B-8-0.5U-PG9 - 1861270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Hembra (bus)
Método de montaje - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1861270000
Ref.Sonepar
574730
EAN
4032248419340
Número de polos:
8
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Hembra (bus)
Método de montaje:
Montaje frontal
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
30 V
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


