WEIDMULLER - Conector SAIE-M12S-8S0.5U HW - 1341240050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 8
Longitud de cable - 0.5 mm
Número de contactos de potencia - 8
Número de contactos de control - 8
Material de la carcasa - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1341240050
Ref.Sonepar
332666
EAN
4050118145717
Número de polos:
8
Longitud de cable:
0.5 mm
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Poliuretano (PUR)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP68


