WEIDMULLER - Conector SAIE-M8B-3-0,5U-FP-M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Longitud de cable - 0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo - Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno - Hembra (bus)
Número de contactos de potencia - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1856130000
Ref.Sonepar
333339
EAN
4032248398997
Número de polos:
3
Longitud de cable:
0.5 mm
Tipo de contacto de conexión, lado externo:
Hembra (bus)
Tipo de contacto de conexión, lado interno:
Hembra (bus)
Número de contactos de potencia:
3
Número de contactos de control:
3
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rosca atornillable:
M8
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


