WEIDMULLER - Conector SAIL-M12BG-4-2,0U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Extremo libre
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9457730200
Ref.Sonepar
195700
EAN
4032248259892
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Extremo libre
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


