WEIDMÜLLER - Conector SAIL-M8G-4-1. 5V - 1927250150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1927250150
Ref.Sonepar
1188564
EAN
4032248574926
Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M8, Número de polos: 4, Longitud de cable: 1.5 m, Macho, recto. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER