WEIDMULLER - Conector SAIL-VSA-M8W-3-1. 5U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1026190150
Ref.Sonepar
442640
EAN
4032248751297
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M8
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
En ángulo
Longitud de cable:
1.5 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Libre de halógenos:
sí
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
sí
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
CuZn
Material de superficie de contacto:
Estaño
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-50...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
24 V
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


