WEIDMULLER - Conector SAIS-WDF-5-M20 - 1383030000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAIS-WDF-5-M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apantallado - no

  • Número de polos - 5

  • Material de la carcasa - Metal

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

  • Material anillo roscado - Fundición de zinc

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1383030000

Ref.Sonepar

332690

EAN

4050118185089

Apantallado:

no

Número de polos:

5

Material de la carcasa:

Metal

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Material anillo roscado:

Fundición de zinc

Tasa de voltaje:

60 V

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Conector SAIS-WDF-5-M20 macho de configuración libre, M12.