WEIDMULLER - Conector SAIS-ZW-5 - 9457540000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conector SAIS-ZW-5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Entrada de intensidad nominal - 4 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Material de superficie de contacto - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9457540000

Ref.Sonepar

568487

EAN

4032248143290

Tipo de contacto:

Otros

Tipo de alojamiento:

Recto

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Apantallado:

no

Conectores de configuración libre SAIS-ZW-5. Macho, recto. Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre, para satisfacer la necesidad de longitudes de cable personalizadas. En el sector de fabricación de máquinas especiales determinadas aplicaciones requieren tender dos cables de longitud diferente que terminan en un único conector. Para dar solución a este problema, Weidmüller ofrece conectores macho y hembra de configuración libre con dos salidas de cable. El conector gemelo en miniatura se ofrece con salida a 90° y salida recta. La variante acodada puede girarse según se requiera a intervalos de 90°.