WEIDMULLER - Conector SAISM-8/11S-M12 - 1118910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Pin
Numero de contactos de datos - 8
Número de contactos de potencia - 8
Número de contactos de control - 8
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1118910000
Ref.Sonepar
233629
EAN
4032248900084
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Pin
Numero de contactos de datos:
8
Número de contactos de potencia:
8
Número de contactos de control:
8
Para diámetro exterior del cable:
8...10 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Tasa de voltaje:
60 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Latón
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


