WEIDMULLER - Conector SL 5.00/2/90 SN-OR - 1580860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 2
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1580860000
Ref.Sonepar
36752
EAN
4008190054489
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
2
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5 mm
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
15 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Longitud de la clavija:
3.2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


