WEIDMULLER - Conector SL 7,62HP/03/90F 3.2 SN BK BX - 1026860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1026860000
Ref.Sonepar
291566
EAN
4032248752355
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Ángulo PCI/Contacto:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
25 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Longitud de la clavija:
3.2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


