WEIDMULLER - Conector SLDF 5.08 L/F 4 SN-OR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Conector flexible PCB
Modelo de conector - Conector libre
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1599150000
Ref.Sonepar
332938
EAN
4008190133627
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Conector flexible PCB
Modelo de conector:
Conector libre
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
4
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5.08 mm
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/Contacto:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
13 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


