WEIDMULLER - Conector SV 7.62HP/02/180F 3.5SN BK BX - 1930710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto - Pin
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Contactos de separación modular - 7.62 mm
Conexiones de separación modular - 7.62 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1930710000
Ref.Sonepar
884319
EAN
4032248580682
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto:
Pin
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
7.62 mm
Conexiones de separación modular:
7.62 mm
Ángulo PCI/Contacto:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Otros
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-50...130 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros


