WEIDMULLER - Conector VQB 1.5/50 SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Tasa de voltaje - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1635120000
Ref.Sonepar
448635
EAN
4008190262761
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.2 mm
Color:
Negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


