WEIDMULLER - Conector Y SAI-Y-3/3 M8-M8 - 1524700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - no
Número de polos - 3
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP), montado - IP67
Tasa de voltaje - 60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1524700000
Ref.Sonepar
773138
EAN
4050118330069
Apantallado:
no
Número de polos:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Grado de contaminación (valor):
3
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


