WEIDMULLER - Conexión brida-tornillo PLC RSM-8H 24V+ 1CO S - 1464780000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1464780000
Ref.Sonepar
701344
EAN
4050118271577
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
62 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


