WEIDMULLER - Conexión IE-7CC4X2XAWG26/7-PVC - 8813170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Superficie conductor - Estañado
Diámetro del conductor - 6.7 mm
Sección del conductor - 0.13 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
8813170000
Ref.Sonepar
94496
EAN
4032248513024
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Superficie conductor:
Estañado
Diámetro del conductor:
6.7 mm
Sección del conductor:
0.13 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
8
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Trenzar
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Otros
Subterráneo:
no
Revestimiento de protección:
Otros
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Diámetro exterior aprox.:
6.7 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-15...60 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Categoría:
7
Valor NVP:
79 %
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


