WEIDMULLER - Conexión IE-P-IP67

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión IE-P-IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8808380000

Ref.Sonepar

236320

EAN

4032248505968

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Color:

Plata

Transparente:

no

Clavija de conexión IE-P-IP67. Conector macho, IP 67, Cat.6 (ISO/IEC 11801), Variante 6 conforme a IEC 61076-3-106. Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER