WEIDMULLER - Conexión IE-P63 - 8813110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apantallado - sí
Categoría - 6A (IEC)
Tipo de conexión - Engarce
Herramienta especial necesaria - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8813110000
Ref.Sonepar
801013
EAN
4032248512867
Apantallado:
sí
Categoría:
6A (IEC)
Tipo de conexión:
Engarce
Herramienta especial necesaria:
no
Transparente:
no
Conector RJ45 IE-P63. con protección antidoblado5,5-6,2mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP 20. Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm.


