WEIDMULLER - Conexión IE-P70

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión IE-P70

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Engarce

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8813120000

Ref.Sonepar

94495

EAN

4032248512874

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Engarce

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Transparente:

no

Conector RJ45 IE-P70, con protección antidoblado6,2-7,1mm, IP 20. Conector de prensado RJ45 según IEC 60603-7-51 para diámetro del conductor de hasta 1,05 mm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER