WEIDMULLER - Conexión IE-XM-RJ45/IDC - 8808360000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión IE-XM-RJ45/IDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8808360000

Ref.Sonepar

292717

EAN

4032248505944

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

sí

Apantallado:

sí

Salida de carril IE-XM-RJ45/IDC. Módulo RJ45 EIA/TIA 568 A, Módulo RJ45 EIA/TIA 568 B, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801). Salidas de carril, versión módulo RJ45 según IEC 60603-7-51, para diámetro externo del conducto hasta 1,6 mm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER