WEIDMULLER - Conexión IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión IE-XM-RJ45/IDC-IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

  • Herramienta especial necesaria - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8808440000

Ref.Sonepar

862416

EAN

4032248506026

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Color:

Plata

Transparente:

no

Adaptador de montaje IE-XM-RJ45/IDC-IP67. Módulo RJ45-IDC, recto, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67. Conector SnapIn según IEC 61076-3-106 Var.6 de plástico incl. conector RJ45.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER