WEIDMULLER - Conexión SAIL-M12BG-8-1. 5U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1865870150
Ref.Sonepar
1125913
EAN
4032248601400
Cable para sensores y actuadores (preparado), Abierto por un lado, M12, Número de polos: 8, Longitud de cable: 1.5 m, Conector hembra, recto. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER