WEIDMULLER - Conexión SAIL-M12GM12G-PB-2.0D - 1873310200

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión SAIL-M12GM12G-PB-2.0D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Plástico

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico

  • Color cubierta - Violeta

  • Manguito anti deformaciones - Ninguno

  • Apto para cadena de guía de cable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1873310200

Ref.Sonepar

333357

EAN

4050118062052

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:

Plástico

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Violeta

Manguito anti deformaciones:

Ninguno

Apto para cadena de guía de cable:

sí

Asignación de clavijas:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

PB - HDC+Ethernet/SAI Pasivo. PB46 - SAI Accesorios. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. Conexión SAIL-M12GM12G-PB-2.0D