WEIDMULLER - CONEXION SAIL-M12WM12W-4-1. 0U - 1906310100

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - CONEXION SAIL-M12WM12W-4-1. 0U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1906310100

Ref.Sonepar

1114619

EAN

4032248745715

Cable para sensores y actuadores (preparado), Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos: 4, Longitud de cable: 1 m, Macho, acodado - Hembra, acoda. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.