WEIDMULLER - Conexión SAIL-M8GM8G-4-1. 5U - 1880470150

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión SAIL-M8GM8G-4-1. 5U

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1880470150

Ref.Sonepar

750878

EAN

4032248487868

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M8

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

1.5 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Libre de halógenos:

sí

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...80 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

30 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

0 mOhm

Grado de protección (IP):

IP65

Cable para sensores y actuadores (preparado), Cable de conexión, M8 / M8, Número de polos: 4, Longitud de cable: 1.5 m, Macho, recto - Hembra, recto. Cable para sensores y actuadores preparado para la conexión de sensores y actuadores y para la transmisión de datos. Los conectores macho están modulados y probados.