WEIDMULLER - Conexión transversal Serie W WQV 10/6 - 2226500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 6
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2226500000
Ref.Sonepar
717208
EAN
4032248793761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
6
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
9.9 mm
Color:
Amarillo


