WEIDMULLER - Conexión transversal Serie W WQV 50N/5 - 2004960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 5
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2004960000
Ref.Sonepar
867522
EAN
4050118389647
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
5
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Aislado:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
18.5 mm
Color:
Gris


