WEIDMULLER - Conexión transversal WKS 2/10 para bornes Serie W

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión transversal WKS 2/10 para bornes Serie W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1936180000

Ref.Sonepar

762869

EAN

4032248605910

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

7.9 mm

Color:

Naranja

AccesoriosElectricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Conexión transversal WKS 2/10 para bornes Serie W

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER