WEIDMULLER - Conexión transversal ZQS 2,5/4 - 1633220000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión transversal ZQS 2,5/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1633220000

Ref.Sonepar

333007

EAN

4008190263409

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

12 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQS 2.5/4. Accesorios, 24 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER