WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 1.5N/10 BL - 1985680000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1985680000
Ref.Sonepar
221290
EAN
4050118370539
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
3.5 mm
Color:
Azul
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


