WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 1.5N/R12.8/10 GE - 1193700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Puente de conexionado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1193700000
Ref.Sonepar
332584
EAN
4032248976447
Tipo de accesorio:
Puente de conexionado
Conexión transversal (relé), puede cortarse según el tamaño necesario, Número de polos: 10, 17.5 A, Paso en mm: 12.80, amarillo. Se utiliza un conector transversal para puentear conexiones. Esto reduce los tiempos de cableado hasta en un 60%.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER