WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 2,5N/50BL - 1527920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1527920000
Ref.Sonepar
568159
EAN
4050118448559
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
5.1 mm
Color:
Azul


