WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 35N/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Método de montaje - Enchufable
Separación modular - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2634950000
Ref.Sonepar
881650
EAN
4050118694208
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
16 mm
Color:
Naranja
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


