WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 4N/2 RD - 2460450000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Método de montaje - Enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2460450000
Ref.Sonepar
333571
EAN
4050118476149
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
6.1 mm
Color:
Rojo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


