WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 4N/50 BL - 1528240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 50
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1528240000
Ref.Sonepar
222303
EAN
4050118333121
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
50
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
6.1 mm
Color:
Azul
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


