WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 4N/50 RD - 2460730000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 4N/50 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 50

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Aislado - sí

  • Método de montaje - Enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2460730000

Ref.Sonepar

222305

EAN

4050118476156

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

50

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6.1 mm

Color:

Rojo

Conexión transversal, Z-Reihe. Número de polos: 50.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER