WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 6/30 - 1733640000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 32
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1733640000
Ref.Sonepar
419347
EAN
4008190994334
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
32
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8.1 mm
Color:
Amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


