WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 6N/10 Serie A 6mm² - 2733970000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Aislado - sí
Con protección anti descargas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2733970000
Ref.Sonepar
829056
EAN
4064675066811
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Naranja


