WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 6N/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1985740000
Ref.Sonepar
234709
EAN
4050118370362
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Naranja
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


