WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV 6N/3 - 1985760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 3
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1985760000
Ref.Sonepar
429948
EAN
4050118370263
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
3
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
8 mm
Color:
Naranja


